{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 3×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 180 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boortoepassing | afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122506 3,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200770 | |
Nummer fabrikant | 122506 3,71-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 126,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 174,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 145,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 176,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 133,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 3×D | 5×D | 8×D | 12×D | 12×D | 8×D |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 66 mm | 74 mm | 81 mm | 102 mm | 102 mm | 81 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |