Solid carbide high performance drill, plain shank DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm or inch): 4

Artikelnummer: 122340 4
Prijs per 1 Piece
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • US $0.01 / st.
  • US $0.01 / st.
op aanvraag
Op voorraad Leverbaar in 3-4werkdagen
88 stuks direct leverbaar 88 stuks leverbaar in 3-4werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm or inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 6537 K
  • Version: 4×D
  • Tolerance nominal ⌀: h7
  • Number of cutting edges Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominal ⌀ DC 4 mm
Coating TiN
Tool material Solid carbide
Standard DIN 6537 K
Version 4×D
Tolerance nominal ⌀ h7
Number of cutting edges Z 2
Point angle 140 degrees
recommended maximum drilling depth L2 18 mm
Shank DIN 6535 HA to h6
Through-coolant yes, with 25 bar
Semi-Standard yes
Flute length Lc 24 mm
Overall length L 66 mm
Shank ⌀ Ds 6 mm
Shank tolerance h6
Feed f in steel < 900 N/mm2 0.14 mm/rev.
Colour ring green
Type of product Jobber drill

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122340 4
EAN/GTIN 4045197044440
Nummer fabrikant 122340 4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (short chipping)
N
240
Steel < 500 N/mm²
P
110
Steel < 750 N/mm²
P
90
Steel < 900 N/mm²
P
80
Steel < 1100 N/mm²
P
65
Steel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Omschrijving

Version:

Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. Straight major cutting edges with slightly honed edges and special flute profile produce short chips.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
NEW GENERATION AVAILABLE!
Recommended successor product is No. 122504.
Versions with HB and HE shank available at the same price as HA.
HB shank: use order No. 122345.
HE shank: use order No. 122355.