{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122340 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197045034 | |
Nummer fabrikant | 122340 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 11,5
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
96,40 €
€ 42,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
181,50 €
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 79,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |