{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,28 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122340 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076238 | |
Nummer fabrikant | 122340 16,06-X | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |