{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122490 7 | |
EAN/GTIN | 4067263004370 | |
Nummer fabrikant | 122490 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Nominale ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |