{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122490 12,2 | |
EAN/GTIN | 4067263004776 | |
Nummer fabrikant | 122490 12,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 | m7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm |