{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 4,7 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122490 4,7 | |
EAN/GTIN | 4067263004141 | |
Nummer fabrikant | 122490 4,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,7mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
43,40 €
€ 24,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
77,80 €
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | groen | blauw | roze | groen | rood |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |