GARANT Master Steel FEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 14,01-X

Artikelnummer: 122436 14,01-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 411,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 343,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
⌀-Bereik 14,01 mm - 16,00 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 3
Tophoek 145 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 65 mm
Totale lengte L 115 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122436 14,01-X
EAN/GTIN 4062406200749
Nummer fabrikant 122436 14,01-X

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
  • Speciale snijkantgeometrie met stabiele snijhoeken en grote vrijgang in het centrum maakt zeer hoge voedingen mogelijk.
  • De gepatenteerde aanslijping met geoptimaliseerde spaanhoek zorgt voor een geringe snijdruk en goede spaanbreuk.
  • Met 145°-punthoek voor geringe braamvorming bij doorlopende boringen.

De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant garandeert een optimaal zelfcentreergedrag en maakt ook het aanboren op oneffen oppervlakken mogelijk. 3 Geleidingsfasen garanderen een stabiele boringsuitgang en een goede rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Levertijd: 8 weken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product: Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen. Meer- en minderlevering van +/-10% (minimaal 1 st.) voorbehouden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel FEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 14,01-X

GARANT Master Steel FEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 14,01-X

op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 411,60
vanaf 10  Stuks
€ 343,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 429,60
vanaf 10  Stuks
€ 358,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 116,88
vanaf 20  Stuks
€ 97,40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 113,76
vanaf 20  Stuks
€ 94,80
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 185,40
vanaf 20  Stuks
€ 154,50
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 181,80
vanaf 20  Stuks
€ 151,50
⌀-Bereik 14,01 mm - 16,00 mm 14,01 mm - 16,00 mm 14,01 mm - 16 mm 14,01 mm - 16 mm 14,01 mm - 16 mm 14,01 mm - 16 mm
Aantal snijkanten Z 3 3 2 2 2 2
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Totale lengte L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Serie Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen