{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 11,11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 145 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,335 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122436 7/16 | |
EAN/GTIN | 4062406126964 | |
Nummer fabrikant | 122436 7/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 7/16
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
174,00 €
€ 47,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | rood | groen | groen | groen | groen |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,3 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |