{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 14,01 mm - 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 65 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122504 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406661939 | |
Nummer fabrikant | 122504 14,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 14,01-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 181,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 411,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 429,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 116,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 97,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 113,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 94,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 185,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |