{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 10,01 mm - 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122504 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406661915 | |
Nummer fabrikant | 122504 10,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 10,01-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 105,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 87,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 273,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 273,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 108,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 90,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 62,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |