{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122396 11 | |
Nummer fabrikant | 122396 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB 11 mm |
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 90,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 44,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | zonder | groen | rood | blauw |
Nominale ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |