{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 50,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 79 mm | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122396 19,3 | |
Nummer fabrikant | 122396 19,3 |