{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122396 9,3 | |
Nummer fabrikant | 122396 9,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm |
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 135 graden | 140 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |