{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122315 11 | |
EAN/GTIN | 4045197387257 | |
Nummer fabrikant | 122315 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |