{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122315 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197386762 | |
Nummer fabrikant | 122315 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |