VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,1mm

Artikelnummer: 122315 5,1
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,1 mm
Coating TiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 20,4 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122315 5,1
EAN/GTIN 4045197386717
Nummer fabrikant 122315 5,1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 5,1mm

VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,1mm

op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 35,50
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 49,80
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 69,80
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 26,70
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 33,10
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 53,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Coating TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Gekleurde ring zonder groen groen groen groen rood blauw
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Tophoek 140 graden 135 graden 135 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden
Tolerantie nominale ⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
aanbevolen maximale boordiepte L2 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen