{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122315 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197386786 | |
Nummer fabrikant | 122315 5,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 66 | 66 | 82 | 82 |
Nominale ⌀ DC | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 28 | 28 | 44 | 44 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |