{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
⌀-Bereik | 6,06 mm - 7,00 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122361 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076382 | |
Nummer fabrikant | 122361 6,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 6,06-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 80,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 67,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 76,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 63,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 6,06 mm - 7,00 mm | 6,06 mm - 7,00 mm | 6,06 mm - 7,00 mm |
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 135 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |