{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122361 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197968081 | |
Nummer fabrikant | 122361 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,4
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
31,90 €
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
56,80 €
€ 39,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | zonder | blauw | groen | groen | blauw |
Totale lengte L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |