{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122361 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197968227 | |
Nummer fabrikant | 122361 4,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,9
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
31,90 €
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
57,20 €
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm |