{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122251 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197749505 | |
Nummer fabrikant | 122251 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |