{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122251 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197749062 | |
Nummer fabrikant | 122251 2,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor 2,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 18,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nominale ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |