{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,6 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122251 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197749420 | |
Nummer fabrikant | 122251 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor 6,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 47,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | 0,11 mm/omw. | 0,11 mm/omw. |