{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122251 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197749079 | |
Nummer fabrikant | 122251 2,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor 2,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 18,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |