{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,6 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122151 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197748270 | |
Nummer fabrikant | 122151 3,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor extra kort 3,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 18,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Schacht-⌀ Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |