{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122151 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197748065 | |
Nummer fabrikant | 122151 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.299 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.797 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | 0,03 mm/omw. | 0,03 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |