{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122151 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197748195 | |
Nummer fabrikant | 122151 2,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor extra kort 2,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 10,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |