{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 3,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 4,5 mm | |
Totale lengte L | 23 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,7 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122151 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197747983 | |
Nummer fabrikant | 122151 0,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,7mm
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 118 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Schacht-⌀ Ds | 0,7 mm | 3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |