Trappenboor HSS-E, ongecoat, Snijkant-⌀: 6-30mm

Artikelnummer: 118320 6-30
op aanvraag
Op voorraad
504 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm - 30 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Traphoogte 4 mm
Totale lengte 100 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Boortrappen oplopend met 2 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118320 6-30
EAN/GTIN 4045197966650
Nummer fabrikant 118320 6-30

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met cilindrische centreerboor, ⌀-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Toepassing:

Boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).