Trappenboor HSS-E, ongecoat, Snijkant-⌀: 30-40mm

Artikelnummer: 118320 30-40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 30 mm - 40 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Traphoogte 5 mm
Totale lengte 98 mm
Schacht-⌀ 13 mm
Boortrappen oplopend met 1 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118320 30-40
EAN/GTIN 4045197036605
Nummer fabrikant 118320 30-40
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met cilindrische centreerboor, ⌀-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Toepassing:

Boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).