{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm - 60 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Traphoogte | 5 mm | |
Totale lengte | 119 mm | |
Schacht-⌀ | 13 mm | |
Boortrappen oplopend met | 1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 118320 50-60 | |
EAN/GTIN | 4045197036629 | |
Nummer fabrikant | 118320 50-60 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |