{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm - 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Traphoogte | 4 mm | |
Totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 9 mm | |
Boortrappen oplopend met | 2 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 118320 4-20 | |
EAN/GTIN | 4045197764362 | |
Nummer fabrikant | 118320 4-20 |