Spiraalborenset HSS-E nr. 114405 met cassette 1-13

Artikelnummer: 115305 1-13
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 13 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 25
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette ja
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115305 1-13
EAN/GTIN 4045197542618
Nummer fabrikant 115305 1-13

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
28
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalborenset HSS-E nr. 114405 met cassette  1-13

Spiraalborenset HSS-E nr. 114405 met cassette 1-13

op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 187,50
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 634,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 613,00
Aantal boren 25 25 25 25
Coating ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN
Boren steeds oplopend 0,5 0,5 0,5 0,5
Boorbereik 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS Co 8 HSS Co 8
Tophoek 135 135 135 135
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8