{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 24 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115265 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024756 | |
Nummer fabrikant | 115265 1-10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboren HSS nr. 114360 als aanvulset, TiN, Type: 1-10,5
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 190,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 183,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 149,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | rood | rood | zonder | zonder |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |