Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10,5

Artikelnummer: 115300 1-10,5
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 10,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 24
Kerngat-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette nee
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115300 1-10,5
EAN/GTIN 4045197024879
Nummer fabrikant 115300 1-10,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern, blank.
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10,5

Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10,5

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 165,00
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 100,50
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 190,50
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 183,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 149,50
Aantal boren 24 24 24 24 25 24
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Boren steeds oplopend 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Gekleurde ring rood zonder zonder rood zonder zonder
Kerngat-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 1897
Tophoek 130 graden 118 graden 118 graden 130 graden 130 graden 130 graden