{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535481 | |
Nummer fabrikant | 114405 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 10,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
679 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | FS | RVS |
Spaangroeflengte Lc | 87 | 43 | 87 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |