Set korte boren HSS-Co8 nr. 113140, type FS met cassette, TiAlN, Type: 1-10

Artikelnummer: 113540 1-10
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 19
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette ja
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113540 1-10
EAN/GTIN 4045197008442
Nummer fabrikant 113540 1-10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
87
Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit korte boren nr. 113140.
Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met aanslijping vorm S (speciaal).

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Set korte boren HSS-Co8 nr. 113140, type FS met cassette, TiAlN, Type: 1-10

Set korte boren HSS-Co8 nr. 113140, type FS met cassette, TiAlN, Type: 1-10

op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 300,00
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 145,50
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
94,00 €
€ 53,90
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 78,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 319,00
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 337,00
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
54,60 €
€ 33,20
Aantal boren 19 19 19 19 19 19 19
Coating TiAlN ongecoat ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN ongecoat
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee
Schacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht
Tophoek 130 graden 135 graden 135 graden 135 graden 135 graden 135 graden 118 graden
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor