{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406234843 | |
Nummer fabrikant | 113265 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | 31 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,9 mm | 21,9 mm |