{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113005 3,2 | |
Nummer fabrikant | 113005 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,2mm |
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
BGN 20.65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
BGN 17.21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
547 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
BGN 9.86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
BGN 8.21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
903 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
BGN 21.87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
BGN 18.23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
BGN 28.34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
BGN 23.63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
BGN 47.92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
BGN 39.92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | uncoated | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | without | without | without | blue | green |
Totale lengte L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tophoek | 130 graden | 130 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 130 degrees |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |