{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AlphaTec® | |
Inhoud | 1 | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 11 | |
EN 374 | Type A (AKLMPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materiaal | Natuurrubberlatex | |
Dragermateriaal | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround; Heavy Duty | |
Lengte | 610 mm | |
Dikte | 1,5 mm | |
Kleur | zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 279 g | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Natuurrubberlatex | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094738 11 | |
EAN/GTIN | 076490443177 | |
Nummer fabrikant | ME108/10.5 |