Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 87-108, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094738 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 38,28 / paar
  • van 12 paar
    € 31,90 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMPT)
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (AKLMPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMPT
EN 388 3121B
Materiaal Natuurrubberlatex
Dragermateriaal Latex
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Lengte 610 mm
Dikte 1,5 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 279 g
Snijbeschermingsklasse B
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Natuurrubberlatex
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094738 10
EAN/GTIN 10076490443167
Nummer fabrikant ME108/9.5

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 87-108. Veiligheidshandschoen van natuurrubberlatex. Hoge bestendigheid tegen chemicaliën op waterbasis en een goede flexibiliteit en elasticiteit. Ideaal voor onderhoud aan fabrieksinstallaties en zware uitrustingen. De handschoen is geschikt voor zandstralen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.