{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AlphaTec® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
Handschoenmaat | 7 | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 330 mm | |
Dikte | 0,38 mm | |
Kleur | groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Wanddikte | 0,38 mm | |
Gewicht | 35,5 g | |
Snijbeschermingsklasse | X | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 30-40 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094740 7 | |
EAN/GTIN | 10076490447271 | |
Nummer fabrikant | 37-675/7 |