Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-185 7

Artikelnummer: 094742 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,04 / paar
  • van 12 paar
    € 8,37 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AGJKLPT)
  • Snijbeschermingsklasse: X

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie AlphaTec®
    Inhoud 1
    Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
    Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
    Handschoenmaat 7
    EN 374 Type A (AGJKLPT)
    Bestendigheid tegen chemicaliën AGJKLPT
    EN 388 4102X
    Materiaal Nitril
    Dragermateriaal Nitril
    AQL 0,65
    Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
    Lengte 457 mm
    Dikte 0,56 mm
    Kleur groen
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Gewicht 90,9 g
    Snijbeschermingsklasse X
    Beschermingscategorie Categorie III
    Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
    Coating Nitril
    Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094742 7
    EAN/GTIN 076490447427
    Nummer fabrikant 37-185/7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
    AlphaTec® Solvex® 37-185. Veelzijdig bruikbare handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, in lange uitvoering. Zonder velours.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.