{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AlphaTec® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type A (AGJKLPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround; Heavy Duty | |
Lengte | 457 mm | |
Dikte | 0,56 mm | |
Kleur | groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 90,9 g | |
Snijbeschermingsklasse | X | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094742 10 | |
EAN/GTIN | 76490447458 | |
Nummer fabrikant | 37-185/10 |