Handschoenen, paar MASTER FIT ESD, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094304 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,85 / paar
  • van 12 paar
    € 4,04 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
112.732 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Toepassing meerdere keren te gebruiken
EN 388 4131X
Dragermateriaal Lycra® / polyamide
Coating Nitril / PU
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 9
Producttype ESD-handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094304 9
EAN/GTIN 4062406745646
Nummer fabrikant 094304 9

Omschrijving

Uitvoering:

MASTER FIT montagehandschoen. Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingsslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex®-gecertificeerd.
Beschermt tegen elektrostatische ontlading.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar MASTER FIT ESD, Handschoenmaat: 9

Handschoenen, paar MASTER FIT ESD, Handschoenmaat: 9

op aanvraag
Op voorraad
112.732 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,85
vanaf 12  Stuks
€ 4,04
op aanvraag
Op voorraad
39.174 stuks direct leverbaar
2,87 €
€ 2,20
op aanvraag
Op voorraad
68.054 stuks direct leverbaar
3,04 €
€ 1,95
op aanvraag
Op voorraad
24.997 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,63
vanaf 12  Stuks
€ 4,69
op aanvraag
Op voorraad
22.743 stuks direct leverbaar
€ 3,16
op aanvraag
Op voorraad
94.201 stuks direct leverbaar
3,32 €
€ 1,50
Toepassingsgebied Precisie; Allround Allround Precisie; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround
Coating Nitril / PU PU op waterbasis / nitril PU op waterbasis / nitril Nitril/PU Nitrilschuim PU op waterbasis / nitril
Kleur blauw / zwart zwart / grijs zwart / grijs blauw / oranje blauw / oranje blauw / zwart
Dragermateriaal Lycra® / polyamide Lycra®, polyamide Lycra®, polyamide Nylon Nylon / Spandex Lycra ®/polyamide
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
EN 388 4131X 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X
Producttype ESD-handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen