Handschoenen, paar MASTER FIT 9

Artikelnummer: 094305 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,63 / paar
  • van 12 paar
    € 4,69 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
30.514 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 18G

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie MASTER FIT
    Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
    Inhoud 1
    Handschoeneigenschap DMF-vrij
    EN 388 4121X
    Dragermateriaal Nylon
    Coating Nitril/PU
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Precisie; Allround
    Lengte 250 mm
    Kleur blauw / oranje
    Handschoenmaat 9
    Breitechnologie 18G
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094305 9
    EAN/GTIN 4062406074852
    Nummer fabrikant 094305 9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Anatomisch vormgegeven, multifunctionele handschoen met dubbele coating van nitril en nitrilschuim met PU op waterbasis. Bijzonder aangenaam dragermateriaal met 18-gauge breitechnologie van nylon voor een uitstekend tastgevoel. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als natte of met olie of smeer besmeurde omgevingen. Vrij van DMF.

    Norm:

    EN 388, EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.