Handschoenen, paar MASTER FIT 11

Artikelnummer: 094305 11
Korting
5,63 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 2,52 5,63 € / paar
  • van 12 paar
    € 2,10 4,69 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12.047 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 18G

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril/PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 250 mm
Kleur blauw / oranje
Handschoenmaat 11
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094305 11
EAN/GTIN 4062406074876
Nummer fabrikant 094305 11

Omschrijving

Uitvoering:

Anatomisch vormgegeven, multifunctionele handschoen met dubbele coating van nitril en nitrilschuim met PU op waterbasis. Bijzonder aangenaam dragermateriaal met 18-gauge breitechnologie van nylon voor een uitstekend tastgevoel. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als natte of met olie of smeer besmeurde omgevingen. Vrij van DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.