Alternatief product:

Handschoenen, paar MASTER FIT, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094302 6
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
5.493 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens
EN 388 4131X
Dragermateriaal Lycra ®/polyamide
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 255 mm
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 6
Breitechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094302 6
EAN/GTIN 4062406295257
Nummer fabrikant 094302 6

Omschrijving

Uitvoering:

MASTER FIT montagehandschoen. Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingsslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex-gecertificeerd.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar MASTER FIT, Handschoenmaat: 6

Handschoenen, paar MASTER FIT, Handschoenmaat: 6

op aanvraag
Op voorraad
5.493 stuks direct leverbaar
€ 3,32
op aanvraag
Op voorraad
3.975 stuks direct leverbaar
€ 3,54
op aanvraag
Op voorraad
3.130 stuks direct leverbaar
3,04 €
€ 1,95
op aanvraag
Op voorraad
1.330 stuks direct leverbaar
2,87 €
€ 2,20
op aanvraag
Op voorraad
3.842 stuks direct leverbaar
€ 3,16
op aanvraag
Op voorraad
1.254 stuks direct leverbaar
€ 3,26
op aanvraag
Op voorraad
9.946 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
5,63 €
€ 2,52
vanaf 12  Stuks
4,69 €
€ 2,10
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
€ 3,95
Toepassingsgebied Precisie; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround Allround Precisie; Allround Allround Precisie; Allround Precisie; Allround
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Öko-Tex-standaard 100 Oeko-Tex Standard 100 Öko-Tex-standaard 100 Oeko-Tex Standard 100
Dragermateriaal Lycra ®/polyamide Lycra®, polyamide Lycra®, polyamide Lycra®, polyamide Nylon / Spandex Lycra®, polyamide Nylon Lycra ®/polyamide
Handschoenmaat 6 6 6 6 6 6 6 6
EN 388 4131X 4131X 4131X 3131X 4121X 4131X 4121X 4131X
Beschermingscategorie Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II
Producttype Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen