Handschoenen, paar met noppen 6

Artikelnummer: 094301 6
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
4.395 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Inhoud 1
    Handschoeneigenschap DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
    EN 388 4131X
    Dragermateriaal Lycra®, polyamide
    Coating PU op waterbasis / nitril
    Coatingvariant Handpalm
    Toepassingsgebied Precisie; Allround
    Lengte 255 mm
    Kleur zwart / grijs
    Handschoenmaat 6
    Breitechnologie 15G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Universele handschoenen
    Producttype Universele handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094301 6
    EAN/GTIN 4045197989451
    Nummer fabrikant 094301 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ademende montagehandschoen met innovatieve, PU-nitrillaag op waterbasis voor zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in een droge en licht met olie besmeurde werkomgevingen. Bijzonder fijn gestructureerd oppervlak dankzij uitgebreid veredelingsproces. Lange levensduur door zeer hoge slijtvastheid. DMF-vrij.
    Met extra nitrilnoppen voor nog betere grip en langere levensduur.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.